Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBEG 655 3 VLMD-1-2 VOLTMETRI DIGITALI CA/CC - EG 655 3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...500 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Max. Zeigerausschlag - 0 °

  • Messsystem - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542620402

Artikelnummer

ABBEG 655 3

Herstellernummer

EG 655 3

Hersteller

ABB

Messbereich:

0...500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung:

DIN-Schiene

Max. Zeigerausschlag:

0 °

Messsystem:

digital

Breite:

52.5 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

85 mm

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

4 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Skalenbeleuchtung:

ja

Voltmetro per corrente alternata e continua. VLMD-1-2 Voltmetro diretto 0-600 V c.a./c.c