Startseite

ABB SPA - ABBEG 595 1 Betriebsstundenzahler - EG 595 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEG 595 1 Betriebsstundenzahler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012233630004

Artikelnummer

ABBEG 595 1

Herstellernummer

EG 595 1

Hersteller

ABB

Montageart:

DIN-Schiene

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Anzahl der Zeichen:

7

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Antriebsart:

netzsynchron

Ganggenauigkeit pro Tag:

144 s

Breite:

17.5 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

18 mm

Frontplatte Höhe:

0 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

0 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Contaore ABB tipo/modello E233 230V CA CONTAORE