Startseite

ABB SPA - ABBEG 594 4 Betriebsstundenzahler - EG 594 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEG 594 4 Betriebsstundenzahler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012233630103

Artikelnummer

ABBEG 594 4

Herstellernummer

EG 594 4

Hersteller

ABB

Montageart:

DIN-Schiene

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Anzahl der Zeichen:

7

Eingangsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Antriebsart:

netzsynchron

Ganggenauigkeit pro Tag:

144 s

Breite:

17.5 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Contaore ABB tipo/modello E233 24V CA CONTAORE