ABB SPA - ABBEG 416 0 TR 5/C TRASFORMATORE TOROIDALE 210MM - EG 416 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 16 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 8 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 200 VA
Öffnungsdurchmesser - 210 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542024804
Artikelnummer
ABBEG 416 0
Herstellernummer
EG 416 0
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
16 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
8 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
290...290 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
290...290 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


