ABB SPA - ABBEG 415 2 TR 5/A TRASFORMATORE TORROIDALE APRIB.21 - EG 415 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 25 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 12 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Öffnungsdurchmesser - 210 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542065708
Artikelnummer
ABBEG 415 2
Herstellernummer
EG 415 2
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
25 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
12 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
290...290 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
290...290 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie