ABB SPA - ABBEG 413 7 RD2-48 RELE DIFFERENZIALE 48-150V - EG 413 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 2000...2000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 2000...2000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542537809
Artikelnummer
ABBEG 413 7
Herstellernummer
EG 413 7
Hersteller
ABB
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
2000...2000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
2000...2000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
150...150 V
Versorgungsspannung DC:
120...150 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.3 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
150...150 V
Spannungsmessbereich:
400...400 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


