Startseite

ABB SPA - ABBEG 316 2 RD2 Differenzstromrelais 2 - EG 316 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542058007

Artikelnummer

ABBEG 316 2

Herstellernummer

EG 316 2

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung DC:

400...400 V

Spannungsmessbereich:

400...400 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ansprechwert Stromstärke 1:

2000...2000 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

2000...2000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.3 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

65 mm

Fehlerstrom-Monitore (RCM) mit externem Wandler sind zur Erfassung von Fehlerströmen geeignet. Über Minidip-Schalter können die Fehlerstromempfindlichkeit und die Ansprechzeit eingestellt werden. Die Differenzstromrelais RD2 erlauben in Verbindung mit einem externen Ringkernwandler TR... den Erdschlussschutz von Leitungen und Geräten. Sie sind für den Einsatz in Ein- und Dreiphasennetzen mit höheren Bemessungsströme ausgelegt. Der modulare Wandler TRM (Wandlerdurchmesser 29 mm) ist zum Aufschnappen auf die DIN-Schiene, die restlichen Wandler TR (Wandlerdurchmesser bis 110 mm) sind zum Anschrauben. Wenn ein Erdfehlerstrom (pulsstromsensitiv) auftritt übermittelt der Wandler ein Signal zum Differenzstromrelais, welches dieses auswertet und mit dem eingestellten Wert vergleicht. Wird der eingestellte Wert überschritten, wird nach der eingestellten Zeit das Ausgangsrelais geschaltet und die rote LED leuchtet. Über Minidip-Schalter können die Empfindlichkeit (Differenzströme) und die Ansprechzeit des Relais eingestellt werden. Als Ausgang steht ein Wechselkontakt zur Verfügung. Die Verbindung zwischen Relais und Wandler wird immer überprüft. Sollte diese unterbrochen werden schaltet das Relais nach der eingestellten Ansprechzeit um. Mit der „Test“-Taste wird ein Differenzstrom simuliert. Wenn diese gedrückt wird, schaltet das Relais unverzögert, unabhängig welche Ansprechzeit eingestellt ist. Das RD2 wechselt in den Alarm-Status. Mit der „Reset“-Taste wird das Relais in den Ausgangszustand gesetzt.