Startseite

ABB SPA - ABBEG 312 1 TR 4 TRASFORMATORE TOROIDALE 110MM - EG 312 1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Öffnungsdurchmesser - 240 mm

  • Geeicht - ja

  • Öffnungsbreite - 150...150 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542020608

Artikelnummer

ABBEG 312 1

Herstellernummer

EG 312 1

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Öffnungsdurchmesser:

240 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

150...150 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

150...150 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Codice Ordine: EG 312 1 - Trasformatori toroidali con diametri fino a 210mm disponibili sia in versione chiusa che apribili. Da utilizzare in abbinamento ai relè tipo RD2/3 o ELR

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie