ABB SPA - ABBEG 311 3 TR 3 TRASFORMATORE TOROIDALE 80MM - EG 311 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Geeicht - ja
Öffnungsbreite - 160...160 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542020509
Artikelnummer
ABBEG 311 3
Herstellernummer
EG 311 3
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
160...160 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
160...160 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


