ABB SPA - ABBEG 310 5 TR2 Ringkernwandler 60mm - EG 310 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 30 A
Öffnungsdurchmesser - 60 mm
Geeicht - ja
Öffnungsbreite - 110...110 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542020400
Artikelnummer
ABBEG 310 5
Herstellernummer
EG 310 5
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
30 A
Öffnungsdurchmesser:
60 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
110...110 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
110...110 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


