Startseite

ABB SPA - ABBEG 309 7 TR 1 TRASFORMATORE TOROIDALE 35MM - EG 309 7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 30 A

  • Öffnungsdurchmesser - 60 mm

  • Geeicht - ja

  • Öffnungsbreite - 110...110 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542020301

Artikelnummer

ABBEG 309 7

Herstellernummer

EG 309 7

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

30 A

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

110...110 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

110...110 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Codice Ordine: EG 309 7 - Trasformatori toroidali con diametri fino a 210mm disponibili sia in versione chiusa che apribili. Da utilizzare in abbinamento ai relè tipo RD2/3 o ELR

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie