Startseite

ABB SPA - ABBEG 299 0 Ringkernwandler - EG 299 0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542020707

Artikelnummer

ABBEG 299 0

Herstellernummer

EG 299 0

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

58...58 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

58...58 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Codice Ordine: EG 299 0 - Trasformatori toroidali con diametri fino a 210mm disponibili sia in versione chiusa che apribili. Da utilizzare in abbinamento ai relè tipo RD2/3 o ELR

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie