ABB SPA - ABBEG 291 7 TRFM 100/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE - EG 291 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542047100
Artikelnummer
ABBEG 291 7
Herstellernummer
EG 291 7
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
29...29 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
29...29 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


