Startseite

ABB SPA - ABBEG 289 1 TRFM 40/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE - EG 289 1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542046905

Artikelnummer

ABBEG 289 1

Herstellernummer

EG 289 1

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

29...29 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

29...29 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Codice Ordine: EG 289 1 - Utilizzati per trasformare correnti primarie in correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale; i trasformatori TRFM vengono fissati su guida modulare

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie