ABB SPA - ABBEG 258 6 VLM-1-500/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA - EG 258 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...500 V
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Verlustleistung - 4 W
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542545002
Artikelnummer
ABBEG 258 6
Herstellernummer
EG 258 6
Hersteller
ABB
Messbereich:
0...500 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
4 W
Geeicht:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Skalenbeleuchtung:
nein