Startseite

ABB SPA - ABBEF96100 EF96-100 TERMICO ELETTR. 36-100 CL:10-20 - EF96100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 36...100 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614442247

Artikelnummer

ABBEF96100

Herstellernummer

EF96100

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

36...100 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Codice Ordine: EF96100 - Salvamotori e relè termici-Relè termici elettronici-Montaggio diretto su contattori AF80…AF96

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie