Startseite

ABB SPA - ABBEF750800 EF750-800 TERMICO ELETTR. 250-800A CL:10 - EF750800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 250...800 A

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614487422

Artikelnummer

ABBEF750800

Herstellernummer

EF750800

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

250...800 A

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Codice Ordine: EF750800 - Salvamotori e relè termici-Relè termici elettronici-Montaggio diretto su contattori AF580…AF750

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie