Startseite

ABB SPA - ABBEF370380 EF370-380 IN115-380 PER AF210/300/AF265/ - EF370380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 115...380 A

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614442216

Artikelnummer

ABBEF370380

Herstellernummer

EF370380

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

115...380 A

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Codice Ordine: EF370380 - Salvamotori e relè termici-Relè termici elettronici-Montaggio diretto su contattori AF265…AF370 eA/AF210...300

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie