ABB SPA - ABBEF1250DU EF1250DU-1250 TERMICO ELETTR. 375-1250A - EF1250DU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Externe Stromversorgung erforderlich - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 1000...1000 V
Betriebsspannung DC - 1000...1000 V
Packung
1 ST
EAN
7320500513880
Artikelnummer
ABBEF1250DU
Herstellernummer
EF1250DU
Hersteller
ABB
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung DC:
1000...1000 V
Bemessungsschaltstrom:
1250 A
Breite:
350 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
425 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


