ABB SPA - ABBEE 667 0 OHY200J12P MANIGLIA GIALLA 200MM - EE 667 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019364803
Artikelnummer
ABBEE 667 0
Herstellernummer
EE 667 0
Hersteller
ABB
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Codice Ordine: EE 667 0 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


