ABB SPA - ABBEE 374 3 OTPE40FD TERMINALE DI TERRA - EE 374 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 4. Pol
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019431383
Artikelnummer
ABBEE 374 3
Herstellernummer
EE 374 3
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
4. Pol
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Codice Ordine: EE 374 3 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile. Migliore utilizzabilità Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°. Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizionestandard delle sbarre dei quadri. Alte prestazioni Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


