Startseite

ABB SPA - ABBEE 323 0 OXS6X160 ALBERO 160MM - EE 323 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 323 0 OXS6X160 ALBERO 160MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019365800

Artikelnummer

ABBEE 323 0

Herstellernummer

EE 323 0

Hersteller

ABB

Länge:

160 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Codice Ordine: EE 323 0 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie