ABB SPA - ABBEE 321 4 OXS6X120 ALBERO 120MM - EE 321 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
6417019365787
Artikelnummer
ABBEE 321 4
Herstellernummer
EE 321 4
Hersteller
ABB
Länge:
120 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Codice Ordine: EE 321 4 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.


