Startseite

ABB SPA - ABBEE 315 6 Handgriff - EE 315 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 315 6 Handgriff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019102269

Artikelnummer

ABBEE 315 6

Herstellernummer

EE 315 6

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: EE 315 6 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie