Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ABB SPA - ABBEE 299 2 Griff - EE 299 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 299 2 Griff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019102221

Artikelnummer

ABBEE 299 2

Herstellernummer

EE 299 2

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: EE 299 2 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie