ABB SPA - ABBED42P10 COMBI 10 ESTENSIONI PER CODICI ED43P10 - ED42P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 18 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Höhe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4011617623335
Artikelnummer
ABBED42P10
Herstellernummer
ED42P10
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
12 mm
Länge:
115 mm
Console for the ED44 28.5 mm wire holder and ED45 55 mm cable holders, pluggable from the rear in the top-hat rail.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie