Startseite

ABB SPA - ABBED3066 N.10 CONNESSIONI N 100A - ED3066

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED3066 N.10 CONNESSIONI N 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646767646

Artikelnummer

ABBED3066

Herstellernummer

ED3066

Hersteller

ABB

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

100 A

Codice Ordine: ED3066 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Unifix L

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie