ABB SPA - ABBED3058 N.10 CONNESSIONI L3 100A - ED3058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
29 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646609878
Artikelnummer
ABBED3058
Herstellernummer
ED3058
Hersteller
ABB
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
100 A
Codice Ordine: ED3058 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Unifix L
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


