Startseite

ABB SPA - ABBED3041 N.10 CONNESSIONI L2 100A - ED3041

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED3041 N.10 CONNESSIONI L2 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646767585

Artikelnummer

ABBED3041

Herstellernummer

ED3041

Hersteller

ABB

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

100 A

N°10 connessioni per apparecchi L2, 100 A.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie