ABB SPA - ABBED 207 6 Phasenschiene - ED 207 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Länge - 62 mm
Teilungsmaß - 15.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779667586
Artikelnummer
ABBED 207 6
Herstellernummer
ED 207 6
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Länge:
62 mm
Teilungsmaß:
15.2 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Querschnitt:
6 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


