Startseite

ABB SPA - ABBEC 864 5 Windgeschw.geber - EC 864 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 864 5 Windgeschw.geber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395988442

Artikelnummer

ABBEC 864 5

Herstellernummer

EC 864 5

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Mit Busankopplung:

nein

Mit DCF77:

nein

Akustisches Signal:

nein

Mit Heizung:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Sensore ambientale per sistemi bus ABB tipo/modello 6190 41 ANEMOMETRO PER STAZIONE METEO