ABB SPA - ABBEC 438 8 SA/M 2.6.1 MODULO D'USCITA, 2 CANALI, 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4016779583145
Artikelnummer
ABBEC 438 8
Herstellernummer
EC 438 8
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Schaltstrom:
400 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
1380 W
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
1380 W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein