ABB SPA - ABBEC 409 9 SAK12 BATTERIA 12AH X SU/S - EC 409 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Anzahl der Zellen - 6
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 12000 mAh
Packung
1 ST
EAN
4013232744945
Artikelnummer
ABBEC 409 9
Herstellernummer
EC 409 9
Hersteller
ABB
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
12000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
94 mm
Breite:
98 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
4200 g


