ABB SPA - ABBEC 292 9 Unterputzkasten - EC 292 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779513968
Artikelnummer
ABBEC 292 9
Herstellernummer
EC 292 9
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement mit Rahmen
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Display:
ohne
Touchfunktion:
nein
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige


