Startseite

ABB SPA - ABBEC 241 6 Solid-State-Sirene - EC 241 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 241 6 Solid-State-Sirene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.012 A

  • Leistung - 0.144 W

  • Kalottenfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013232023200

Artikelnummer

ABBEC 241 6

Herstellernummer

EC 241 6

Hersteller

ABB

Nennspannung:

12...12 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.012 A

Leistung:

0.144 W

Kalottenfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lautstärke:

95 dB

Art des optischen Signals:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

Sirene

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

27...27 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Abgedecktes Raumvolumen:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Segnalatore ottico acustico ABB tipo/modello SSS SIRENA ELETTRONICA DA INTERNI