Startseite

ABB SPA - ABBEC 095 6 Abdeckrahmen - EC 095 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 095 6 Abdeckrahmen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779495868

Artikelnummer

ABBEC 095 6

Herstellernummer

EC 095 6

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement mit Rahmen

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Display:

ohne

Touchfunktion:

nein

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Farbe:

Silber

Schutzart (IP):

sonstige

Pannello operativo di comando e segnalazione per sistemi bus ABB tipo/modello T-RAHM SR-CORNICE X DISPLAY ARGENTO