Startseite

ABB SPA - ABBEB1011 N.2 TRAVERSE SCATOLATE H 100 L1000 - EB1011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEB1011 N.2 TRAVERSE SCATOLATE H 100 L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zink

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646778697

Artikelnummer

ABBEB1011

Herstellernummer

EB1011

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Zink

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

1000 mm

Codice Ordine: EB1011 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Traverse scatolate per fissaggio accessori e piastra parziale

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie