Startseite

ABB SPA - ABBDTS5701 TELECOMANDO BIDIREZIONALE A 4 PULSANTI - DTS5701

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDTS5701 TELECOMANDO BIDIREZIONALE A 4 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Scharfschaltung geistig - ja

  • Scharfschaltanzeige - ja

  • Funksystem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542066651

Artikelnummer

ABBDTS5701

Herstellernummer

DTS5701

Hersteller

ABB

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Scharfschaltung geistig:

ja

Scharfschaltanzeige:

ja

Funksystem:

ja

Il telecomando a 4 pulsanti consente l’inserimento totale o parziale dell’impianto antintrusione e il suo disinserimento. Uno dei tasti può essere programmato per attivare i comandi di attuazione disponibili (es. apricancello), inviare in caso di emergenza una segnalazione silenziosa di allarme tramite DomusLink oppure attivare un allarme panico (solo versione bidirezionale). Lo stato di batteria scarica viene segnalato attraverso LED. La sicurezza nella trasmissione dati verso la centrale DomusLink è assicurata dal sistema di comunicazione a codice variabile (rolling code). La versione bidirezionale può indicare, attraverso i suoi LED, lo stato delle singole zone antintrusione. •Alimentazione: batteria al litio 3,6V – 0,8 Ah; autonomia di 2 anni; 2 pileal litio 3V – 220 mAh;autonomia di 2 anni (versione bidirezionale) •Dimensioni (LxHxP): 35x110x23 mm; 35x82x15 mm (versione bidirezionale) •Segnalazioni locali: LED