ABB SPA - ABBDSARC1MC16A30 DS-ARC1 M C16 A30 AFDD CON INT. DIFF. MA - DSARC1MC16A30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Auslösecharakteristik - C
Fehlerstrom-Typ - A
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542611011
Artikelnummer
ABBDSARC1MC16A30
Herstellernummer
DSARC1MC16A30
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Auslösecharakteristik:
C
Fehlerstrom-Typ:
A
Polzahl (gesamt):
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Schutzart (IP):
IP2X
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
16 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


