Startseite

ABB SPA - ABBDSARC1MC10A30 DS-ARC1 M C10 A30 AFDD CON INT. DIFF. MA - DSARC1MC10A30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Auslösecharakteristik - C

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542733416

Artikelnummer

ABBDSARC1MC10A30

Herstellernummer

DSARC1MC10A30

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Auslösecharakteristik:

C

Fehlerstrom-Typ:

A

Polzahl (gesamt):

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Energiebegrenzungsklasse:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Schutzart (IP):

IP2X

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

10 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Codice Ordine: DSARC1MC10A30 - il dispositivo DS-ARC1 1P+N consente di rilevare i guasti d'arco elettrico (AFDD) e integra un interruttore magnetotermico differenziale in 3 moduli. Garantisce quindi la protezione da cortocircuito, sovraccarico, differenziale o arco elettrico in un solo dispositivo

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie