ABB SPA - ABBDS301CLC13F30 DS301C L C13 F30 MAGN.DIFF. 1 MOD. 4,5 - DS301CLC13F30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 13 A
Fehlerstrom-Typ - F
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542725657
Artikelnummer
ABBDS301CLC13F30
Herstellernummer
DS301CLC13F30
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom:
13 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
sonstige
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsspannung:
240 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Verlustleistung:
2.47 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


