Startseite

ABB SPA - ABBDS202CRMC20AC300 DS202CR M DIFF.MAGN. 10KA 2P AC C20 300 - DS202CRMC20AC300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4022903034094

Artikelnummer

ABBDS202CRMC20AC300

Herstellernummer

DS202CRMC20AC300

Hersteller

ABB

The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie