ABB SPA - ABBDS202CRMC16AC30 DS202CR M DIFF.MAGN. 10KA 2P AC C16 30M - DS202CRMC16AC30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4022903034001
Artikelnummer
ABBDS202CRMC16AC30
Herstellernummer
DS202CRMC16AC30
Hersteller
ABB
The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie