ABB SPA - ABBDS202CRMC13A30V1 DS202CR M DIF.MAG.10KA 2P A C13 30MA 110 - DS202CRMC13A30V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4022903035084
Artikelnummer
ABBDS202CRMC13A30V1
Herstellernummer
DS202CRMC13A30V1
Hersteller
ABB
The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie