Startseite

ABB SPA - ABBDS201MC10A30 FI/LS-Schalter - DS201MC10A30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542583615

Artikelnummer

ABBDS201MC10A30

Herstellernummer

DS201MC10A30

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

sonstige

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Energiebegrenzungsklasse:

3

Stoßstromfestigkeit:

0 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Codice Ordine: DS201MC10A30 - DS201 M Interruttore magnetotermico differenziale 10KA 1P+N Tipo A C10 30MA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie