Startseite

ABB SPA - ABBDS201LHC10A30 DS201 L H INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N C10 A - DS201LHC10A30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDS201LHC10A30 DS201 L H INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N C10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542077411

Artikelnummer

ABBDS201LHC10A30

Herstellernummer

DS201LHC10A30

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP2X

Energiebegrenzungsklasse:

3

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...55 °C

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Codice Ordine: DS201LHC10A30 - DS201 L H Interruttore magnetotermico differenziale 4,5KA 1P+N Tipo A C10 30MA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie