Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBDS1MC16AC30 DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N AC C16 3 - DS1MC16AC30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDS1MC16AC30 DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N AC C16 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542105657

Artikelnummer

ABBDS1MC16AC30

Herstellernummer

DS1MC16AC30

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Protezione contro i sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase, protezione contro gli effetti di correnti sinosoidali di guasto a terra alternate e continue con componenti pulsanti.