Startseite

ABB SPA - ABBD1315M65MBUS D13 15-M 65 CONTAT. TRIF. 65A MID MBUS - D1315M65MBUS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 65 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

105 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542636359

Artikelnummer

ABBD1315M65MBUS

Herstellernummer

D1315M65MBUS

Hersteller

ABB

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

65 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Tarifausführung:

Multitarif

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

3

Frequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.82 W

Breite:

52.5 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

65 mm

Höhe:

97 mm

Anzahl der Stellen:

7

D13 15-M 65 Mbus is a three phase energy meter with M-Bus, direct connection up to 65 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only three DIN module in width and housing in recycled plastic.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie