ABB SPA - ABBD1115M40MBUS D11 15-M 40 CONTAT. MONOF 40A MID MBUS - D1115M40MBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542635857
Artikelnummer
ABBD1115M40MBUS
Herstellernummer
D1115M40MBUS
Hersteller
ABB
D11 15-M 40 Mbus is a single phase energy meter with M-Bus, direct connection up to 40 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only one DIN module in width and housing in recycled plastic.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie