Startseite

ABB SPA - ABBD111540 D11 15-M 40 CONTAT. MONOF 40A - D111540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 40 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542635550

Artikelnummer

ABBD111540

Herstellernummer

D111540

Hersteller

ABB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

40 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.69 W

Breite:

17.5 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

65 mm

Höhe:

92 mm

Anzahl der Stellen:

6

D11 15 40 is a single phase energy meter, direct connection up to 40 A, four quadrant metering, class 1 accuracy for active energy according to IEC 62053-21 and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only one DIN module in width and housing in recycled plastic.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie